AUTOQUIP S35-048-0060-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 63 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BRF

AUTOQUIP S35-048-0060-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 63 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6BRF Modell: S35-048-0060-RM

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd79 "
Basbredd41 "
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd15 "
Max. Plattformslängd96 "
Max. Plattformens bredd48 "
Min. Plattformslängd64 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP2
Antal cylindrar2
Höjd höjd63 "
Tid33 sek.
Reselängd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 589.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLastkapacitetMax. PlattformslängdMin. PlattformslängdTidPris
AUTOQUIP S35-036-0025-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 50.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6BRA S35-036-0025-RM62 "2500 kg72 "48 "12 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 50.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BRB S35-036-0040-RM62 "4000 Ibs72 "48 "17 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 50.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BRC S35-036-0060-RM62 "6000 Ibs72 "48 "25 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0025-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 63 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6BRD S35-048-0025-RM79 "2500 kg96 "64 "16 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0040-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 63 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BRE S35-048-0040-RM79 "4000 Ibs96 "64 "22 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0060-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 63 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet