AUTOQUIP S35-036-0040-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 50.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BRB

AUTOQUIP S35-036-0040-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 50.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6BRB Modell: S35-036-0040-RM

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd62 "
Basbredd41 "
Lastkapacitet4000 Ibs
Sänkt höjd14.5 "
Max. Plattformslängd72 "
Max. Plattformens bredd48 "
Min. Plattformslängd48 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP2
Antal cylindrar1
Höjd höjd50.5 "
Tid17 sek.
Reselängd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLastkapacitetMax. PlattformslängdMin. PlattformslängdTidPris
AUTOQUIP S35-036-0025-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 50.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6BRA S35-036-0025-RM62 "2500 kg72 "48 "12 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 50.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BRC S35-036-0060-RM62 "6000 Ibs72 "48 "25 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0025-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 63 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6BRD S35-048-0025-RM79 "2500 kg96 "64 "16 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0040-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 63 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BRE S35-048-0040-RM79 "4000 Ibs96 "64 "22 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0060-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 63 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BRF S35-048-0060-RM79 "6000 Ibs96 "64 "33 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-036-0040-RM Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 50.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet