AUTOQUIP 35 -serie Rover mobilt saxlyftbord


Filter
Basbredd: 41 " , Max. Plattformsbredd: 48 " , Min. Plattformsbredd: 24 " , Motor HP: 2
StilModellBaslängdLastkapacitetMax. PlattformslängdMin. PlattformslängdTid
A
S35-036-0025-RM
62 "2500 kg72 "48 "12 sek.
RFQ
A
S35-036-0040-RM
62 "4000 Ibs72 "48 "17 sek.
RFQ
A
S35-036-0060-RM
62 "6000 Ibs72 "48 "25 sek.
RFQ
A
S35-048-0025-RM
79 "2500 kg96 "64 "16 sek.
RFQ
A
S35-048-0040-RM
79 "4000 Ibs96 "64 "22 sek.
RFQ
A
S35-048-0060-RM
79 "6000 Ibs96 "64 "33 sek.
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?