AUTOQUIP S35-060-0160-DW Saxlyftbord, 96 tums plattformsbredd, 72 tums höjd, 16000 lbs Kapacitet | CG6BMX

AUTOQUIP S35-060-0160-DW Saxlyftbord, 96 tums plattformsbredd, 72 tums höjd, 16000 XNUMX lbs Kapacitet

Artikel: CG6BMX Modell: S35-060-0160-DW

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd90 "
Basbredd64 "
Lastkapacitet16000 kg
Sänkt höjd12 "
Max. Plattformslängd120 "
Max. Plattformens bredd96 "
Min. Plattformslängd90 "
Min. Plattformens bredd64 "
Motor HP5
Antal cylindrar4
Höjd höjd72 "
Tid46 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP S35-024-0040-DW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BME S35-024-0040-DW1.536 "48 "16 sek.4000 Ibs60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0064-DW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 6400 lbs Kapacitet | CG6BMF S35-024-0064-DW1.536 "48 "22 sek.6400 kg60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0096-DW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 9600 lbs Kapacitet | CG6BMG S35-024-0096-DW1.536 "48 "32 sek.9600 kg60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0128-DW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 7.25-31.25 tum höjd | CG6BMH S35-024-0128-DW536 "48 "22 sek.12800 kg60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-DW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BMJ S35-036-0040-DW1.548 "48 "24 sek.4000 Ibs72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0064-DW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 6400 lbs Kapacitet | CG6BMK S35-036-0064-DW1.548 "48 "34 sek.6400 kg72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0096-DW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 9600 lbs Kapacitet | CG6BML S35-036-0096-DW548 "48 "25 sek.9600 kg72 "72 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0160-DW Saxlyftbord, 96 tums plattformsbredd, 72 tums höjd, 16000 XNUMX lbs Kapacitet