AUTOQUIP STN-024-0420-DL Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 36.62 tums höjd, 42000 lbs Kapacitet | CG6BTU

AUTOQUIP STN-024-0420-DL Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 36.62 tums höjd, 42000 XNUMX lbs Kapacitet

Artikel: CG6BTU Modell: STN-024-0420-DL

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd122 "
Basbredd42 "
Lastkapacitet42000 kg
Sänkt höjd12.625 "
Max. Plattformslängd144 "
Max. Plattformens bredd60 "
Min. Plattformslängd122 "
Min. Plattformens bredd42 "
Motor HP5
Antal cylindrar6
Höjd höjd36.625 "
Tid36 sek.
Reselängd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2835
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTidBaslängdLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddMotor HPPris
AUTOQUIP STN-012-0300-DL saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 24.5 tums höjd, 30000 lbs Kapacitet | CG6BRW STN-012-0300-DL13 sek.122 "30000 Ibs144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0400-DL Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 27.62 tum höjd, 40000 lbs Kapacitet | CG6BRX STN-012-0400-DL15 sek.122 "40000 Ibs144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0450-DL Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 30.87 tum höjd, 45000 lbs Kapacitet | CG6BRY STN-012-0450-DL18 sek.122 "45000 Ibs144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0470-DL Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 24.62 tum höjd, 47000 lbs Kapacitet | CG6BRZ STN-012-0470-DL20 sek.122 "47000 kg144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0500-DL saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 33.62 tum höjd, 50000 lbs Kapacitet | CG6BTA STN-012-0500-DL20 sek.122 "50000 Ibs144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0550-DL saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 37 tums höjd, 55000 lbs Kapacitet | CG6BTB STN-012-0550-DL22 sek.122 "55000 kg144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0600-DL saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 27.75 tum höjd, 60000 lbs Kapacitet | CG6BTC STN-012-0600-DL24 sek.122 "60000 kg144 "60 "122 "42 "5-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP STN-024-0420-DL Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 36.62 tums höjd, 42000 XNUMX lbs Kapacitet