AUTOQUIP STT-048048-0060-MN Manuell skivspelare, 56 tum Max. Plattformsbredd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CUX

AUTOQUIP STT-048048-0060-MN Manuell skivspelare, 56 tum Max. Plattformsbredd, 6000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CUX Modell: STT-048048-0060-MN

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell skivspelare
Baslängd24 "
Basbredd24 "
Examen360
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd4"
Max. Plattformslängd56 "
Max. Plattformens bredd56 "
Min. Plattformslängd48 "
Min. Plattformens bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 157.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddPris
AUTOQUIP STT-036036-0025-MN Manuell skivspelare, 44 tum Max. Plattformsbredd, 2500 lbs Kapacitet | CG6CUK STT-036036-0025-MN2500 kg44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0025-MN Manuell skivspelare, 50 tum Max. Plattformsbredd, 2500 lbs Kapacitet | CG6CUL STT-042042-0025-MN2500 kg50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042048-0025-MN Manuell skivspelare, 50 tum Max. Plattformsbredd, 2500 lbs Kapacitet | CG6CUM STT-042048-0025-MN2500 kg56 "50 "48 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-048048-0025-MN Manuell skivspelare, 56 tum Max. Plattformsbredd, 2500 lbs Kapacitet | CG6CUN STT-048048-0025-MN2500 kg56 "56 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-036036-0040-MN Manuell skivspelare, 44 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CUP STT-036036-0040-MN4000 Ibs44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0040-MN Manuell skivspelare, 50 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CUQ STT-042042-0040-MN4000 Ibs50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042048-0040-MN Manuell skivspelare, 50 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CUR STT-042048-0040-MN4000 Ibs56 "50 "48 "42 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP STT-048048-0060-MN Manuell skivspelare, 56 tum Max. Plattformsbredd, 6000 lbs Kapacitet