AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 15.75 - 75.75 tums höjd | CG6CJJ

AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 15.75 - 75.75 tums höjd

Artikel: CG6CJJ Modell: TRK-060-0020-T3

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd38.875 "
Basbredd24 "
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd15.75 "
Max. Plattformslängd62.875 "
Max. Plattformens bredd48 "
Min. Plattformslängd38.875 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP1
Antal cylindrar2
Höjd höjd75.75 "
Tid50 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1212.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP TRK-048-0040-T3 Saxlyftbord, 56 tums plattformsbredd, 16.5 - 64.5 tums höjd | CG6CJG TRK-048-0040-T31.533 "32 "35 sek.4000 Ibs57 "56 "33 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-048-0060-T3 Saxlyftbord, 58 tums plattformsbredd, 67 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CJH TRK-048-0060-T31.534 "34 "35 sek.6000 Ibs58 "58 "34 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0040-T3 Saxlyftbord, 56 tums plattformsbredd, 17.063 - 77.063 tums höjd | CG6CJK TRK-060-0040-T31.539 "32 "40 sek.4000 Ibs63 "56 "39 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0060-T3 Saxlyftbord, 56 tums plattformsbredd, 17.063 - 77.063 tums höjd | CG6CJL TRK-060-0060-T31.539 "32 "45 sek.6000 Ibs63 "56 "39 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0020-T3 Saxlyftbord, 54 tums plattformsbredd, 15.75 - 87.75 tums höjd | CG6CJM TRK-072-0020-T3144 "30 "60 sek.2000 Ibs68 "54 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0040-T3 Saxlyftbord, 58 tums plattformsbredd, 17.563 - 89.563 tums höjd | CG6CJN TRK-072-0040-T31.545 "34 "45 sek.4000 Ibs69 "58 "45 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0060-T3 Saxlyftbord, 56 tums plattformsbredd, 18.438 - 90.438 tums höjd | CG6CJP TRK-072-0060-T31.545 "32 "50 sek.6000 Ibs69 "56 "45 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 15.75 - 75.75 tums höjd