AUTOQUIP TSL-060-0175 Docklift, 78.75 tum upphöjd höjd, 17500 lbs Kapacitet | CG6CZZ

AUTOQUIP TSL-060-0175 Docklift, 78.75 tum förhöjd höjd, 17500 XNUMX lbs kapacitet

Artikel: CG6CZZ Modell: TSL-060-0175

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocklyft
Axeltryck13600 kg
Baslängd118 "
Basbredd62 "
Bron längd72 "
Brobredd12 "
Lastkapacitet17500 kg
Sänkt höjd18.75 "
Max. Plattformslängd120 "
Max. Plattformens bredd72 "
Min. Plattformslängd120 "
Min. Plattformens bredd72 "
Motor HP5
Antal cylindrar2
Höjd höjd78.75 "
Tid37.5 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3577.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxeltryckBasbreddLastkapacitetMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddTidPris
AUTOQUIP TSL-059-0195 Docklift, 80.5 tum förhöjd höjd, 19500 lbs Kapacitet | CG6CZM TSL-059-019515300 kg62 "19500 kg144 "84 "36.9 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-059-0200 Docklift, 80.5 tum upphöjd höjd, 20000 lbs Kapacitet | CG6CZN TSL-059-020015500 kg62 "20000 Ibs144 "72 "36.9 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0095 Docklift, 72.5 tum förhöjd höjd, 9500 lbs Kapacitet | CG6CZP TSL-060-00956000 kg74 "9500 Ibs144 "96 "33.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0100 Docklift, 72.5 tum förhöjd höjd, 10000 6 lbs Kapacitet | CGXNUMXCZQ TSL-060-01007000 kg74 "10000 Ibs132 "96 "33.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0125 Docklift, 75.5 tum förhöjd höjd, 12500 lbs Kapacitet | CG6CZR TSL-060-01259000 kg74 "12500 kg144 "96 "33.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0130 Docklift, 75.5 tum förhöjd höjd, 13000 lbs Kapacitet | CG6CZT TSL-060-01309500 kg62 "13000 Ibs144 "72 "33.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0135 Docklift, 75.5 tum förhöjd höjd, 13500 lbs Kapacitet | CG6CZU TSL-060-01359800 kg62 "13500 kg132 "72 "33.3 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TSL-060-0175 Docklift, 78.75 tum förhöjd höjd, 17500 XNUMX lbs kapacitet