AUTOQUIP VBS-060-0020 Saxlyft, 44 tums plattformsbredd, 65 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CLH

AUTOQUIP VBS-060-0020 Saxlyft, 44 tums plattformsbredd, 65 tums höjd, 2000 lbs kapacitet

Artikel: CG6CLH Modell: VBS-060-0020

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd87 "
Basbredd20 "
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd5"
Max. Plattformslängd111 "
Max. Plattformens bredd44 "
Min. Plattformslängd87 "
Min. Plattformens bredd20 "
Motor HP5
Höjd höjd65 "
Tid28 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 396
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP VBS-024-0020 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CKV VBS-024-0020236 "12 "14 sek.2000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0040 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CKW VBS-024-0040236 "12 "17 sek.4000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0060 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CKX VBS-024-0060236 "12 "22 sek.6000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0080 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CKY VBS-024-0080236 "12 "28 sek.8000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0020 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CKZ VBS-036-0020248 "12 "18 sek.2000 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0040 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CLA VBS-036-0040248 "12 "23 sek.4000 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0060 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CLB VBS-036-0060248 "12 "31 sek.6000 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP VBS-060-0020 Saxlyft, 44 tums plattformsbredd, 65 tums höjd, 2000 lbs kapacitet