Justerbara gafflar: Ja , Justerbara ben: Ja , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Färg: Svart gul , främre hjultyp: Stel , främre hjulbredd: 2 29 / 32 " , Horisontellt belastningscentrum: 24 " , Typ av ben: Grensla , Lyft per handtagsvarv: 3 / 4 " , Lastkapacitet: 2000 Ibs , Material: Stål , Max. Ben Inner Dia.: 50 " , Max. Bredd mellan gafflar: 26.75 " , Max. Bredd mellan benen: 50 " , Min. Resavstånd: 36 " , Antal hjul: 4 , Antal främre hjul: 2 , Antal bakhjul: 2 , Operation: Hand pump , Kraftkälla: Manuell , Typ av bakhjul: Vrid med broms , Bakre hjulbredd: 2"