Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALA1-580-5.7 Nitmutter, 10.54 mm Fläns Dia., M5 x 0.80 Gängstorlek, 14.86 mm Längd, 10.54 mm Borrstorlek, 25PK | CG6MAC 444P33

AVK ALA1-580-5.7 Nitmutter, 10.54 mm flänsdia., M5 x 0.80 gängstorlek, 14.86 mm längd, 10.54 mm borrstorlek, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MAC Modell: ALA1-580-5.7Korsreferens: 444P33
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
246SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialAluminium
Kroppsdia.7.52 mm
Dia./ trådstorlekM5x0.8
Borrstorlek10.54 mm
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.10.54 mm
GradeEj betygsatt
Grip Range3.30mm till 5.70mm
Huvud Dia.10.54 mm
Huvudhöjd0.76 mm
Hålstorlek7.6 mm
Längd14.86 "
Nittypräfflade
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALA1-580-5.7 Nitmutter, 10.54 mm flänsdia., M5 x 0.80 gängstorlek, 14.86 mm längd, 10.54 mm borrstorlek, 25PK
246SEK /packa