Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALA1-610-6.6 Nitmutter, 12.7 mm flänsdia., M6 X 1 gängstorlek, 17.27 mm längd, 10 mm borrstorlek, 10PK | CG6MAE 444P36

AVK ALA1-610-6.6 Nitmutter, 12.7 mm flänsdia., M6 X 1 gängstorlek, 17.27 mm längd, 10 mm borrstorlek, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6MAE Modell: ALA1-610-6.6Korsreferens: 444P36
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
141SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialAluminium
Kroppsdia.9.91 mm
Dia./ trådstorlekM6x1
Borrstorlek10 mm
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.12.7 mm
GradeEj betygsatt
Grip Range4.20mm till 6.60mm
Huvud Dia.12.7 mm
Huvudhöjd0.76 mm
Hålstorlek10 mm
Längd17.27 "
Nittypräfflade
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALA1-610-6.6 Nitmutter, 12.7 mm flänsdia., M6 X 1 gängstorlek, 17.27 mm längd, 10 mm borrstorlek, 10PK
141SEK /packa