Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ATC9T-350 Nitmutter, M3 X 0.50 Gängstorlek, 9.4 mm Längd, 4.97 mm Borrstorlek, 304Ss | CG6MAU 444P50

AVK ATC9T-350 Nitmutter, M3 X 0.50 gängstorlek, 9.4 mm längd, 4.97 mm borrstorlek, 304Ss

Finns i lager
Artikel: CG6MAU Modell: ATC9T-350Korsreferens: 444P50

Få det Maj 22, Onsdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Kroppsdia.4.76 mm
Dia./ trådstorlekM3x0.5
Borrstorlek4.75 mm, 4.9 mm, 4.97 mm
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.0.34 "
Grade304
Huvud Dia.5.36 mm
Hålstorlek4.75 mm, 4.9 mm, 4.97 mm
Längd9.4 "
NittypSwaged
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ATC9T-350 Nitmutter, M3 X 0.50 gängstorlek, 9.4 mm längd, 4.97 mm borrstorlek, 304Ss
66SEK /enhet