Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ATC9T-610 Nitmutter, M6 X 1 Gängstorlek, 13.8 mm Längd, 9.92 mm Borrstorlek, 304Ss | CG6MAY 444P54

AVK ATC9T-610 Nitmutter, M6 X 1 gängstorlek, 13.8 mm längd, 9.92 mm borrstorlek, 304Ss

Finns i lager
Artikel: CG6MAY Modell: ATC9T-610Korsreferens: 444P54
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Kroppsdia.9.51 mm
Dia./ trådstorlekM6x1
Borrstorlek9.52 mm, 9.8 mm, 9.92 mm
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.0.415 "
Grade304
Huvud Dia.10.16 mm
Hålstorlek9.52 mm, 9.8 mm, 9.92 mm
Längd13.8
NittypSwaged
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ATC9T-610 Nitmutter, M6 X 1 gängstorlek, 13.8 mm längd, 9.92 mm borrstorlek, 304Ss
94SEK /enhet