B&K PRECISION 1693 Strömförsörjning 15 V 60 A | AA4JWT 12P755

B&K PRECISION 1693 Strömförsörjning 15 V 60 A

Finns i lager
Artikel: AA4JWT Modell: 1693Korsreferens: 12P755

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
förbindelseParallell eller serie
Nuvarande gränser0% till 100%
Visa3-siffrig LED-skärm
ingångs~~POS=TRUNC50 Hz - 60 Hz
Inspänning110-240 VAC
Linjeförordning0.05% + 3 mV
Linje voltreglering0.05% + 3 mV
Belastningsreglering0.1% + 5 mV
Mätartyp2 Digital
UtgångsströmDen 60
Utgångsspänning (DC)15 V
SkyddNuvarande fällbara kretsar med upplyst indikator förhindrar överbelastning av strömförsörjningen, övertemperaturskyddskrets, överspänningsskydd
Reglering av krusningsvolt40 mVpp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.003
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8504409540
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsströmPris
B&K PRECISION 1694 Strömförsörjning 30 V 30 A | AA4JWU 12P756 1694Den 3010 373 kr
B&K PRECISION 1673 Strömförsörjning med tre utgångar likström 400w | AF2AAZ 6PFG1 1673-14 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 1693 Strömförsörjning 15 V 60 A
10 027 kr /enhet