B&K PRECISION 1673 Strömförsörjning med tre utgångar likström 400w | AF2AAZ 6PFG1

B&K PRECISION 1673 Triple Output DC Strömförsörjning 400w

Finns i lager
Artikel: AF2AAZ Modell: 1673Korsreferens: 6PFG1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Ingång115V / 230V +/- 10%, 50Hz / 60Hz +/- 10%
LinjeförordningMindre än 0.01% + 5 mV
BelastningsregleringMindre än 0.55% + 10 mV
Mätartyp4 (3-siffrig) LED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4625
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Strömutgång (1) (0-6ADC)
    • Strömutgång (2) (0-6ADC)
    • Strömutgång (3) (0-3ADC)
    • Spänningsutgång (1) (0-32VDC)
    • Spänningsutgång (2) (0-32VDC)
    • Spänningsutgång (3) (0-5VDC)

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsströmPris
B&K PRECISION 1693 Strömförsörjning 15 V 60 A | AA4JWT 12P755 1693Den 6010 027 kr
B&K PRECISION 1694 Strömförsörjning 30 V 30 A | AA4JWU 12P756 1694Den 3010 373 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 1673 Triple Output DC Strömförsörjning 400w
14 415 kr /enhet