Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B&K PRECISION 4013B Funktionsgenerator 12mhz | AC7VPM 38W998

B&K PRECISION 4013B Funktionsgenerator 12mhz

Finns i lager
Artikel: AC7VPM Modell: 4013BKorsreferens: 38W998
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
7 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSignalgenerator
VisaLCD skärm
Impedans50 Ohm
KraftkällaAC-ingång (110V / 220V)
Sinusvågsområde (MHz)0.1 Hz till 12 MHz
Square Wave Range (MHz)0.1 Hz till 12 MHz
Sopa typKontinuerlig
TypDDS-funktion

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8543200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Frekvensomfångets noggrannhet (%) (0-100)
    • Annat vågformsområde (triangel 0.1 till 12 MHz)
    • Utgångsamplitud (10 mV till 10 Vp-p)
    • Utgångsdämpning (+/- 0.5 dB till 1 MHz, +/- 1 dB till 12 MHz)
    • Sinusvågsförvrängning (DC - 100 kHz, -55 dBc, 100 kHz - 1 MHz, mindre än -45 dBc, 1 MHz - 7 MHz, mindre än -30 dBc)
    • Sinus- / fyrkantvågsnoggrannhet (0.01% +/- 0.186 Hz)
    • Sq. Wave Rise / Fall Time (nS) (Mindre än 20)
    • Svep (linjär och logaritmisk, upp eller ner)
    • Sweep Range (Waveform Range Beroende)
    • Sweep Rate (20 ms till 100 s)
    • Specialfunktioner: Kortslutningsskydd vid utgång

Produktvarianter

ProduktModellVisaGränssnittKraftkällaTypPris
B&K PRECISION 4033 50 Mhz pulsgenerator | AA6LVX 14G850 4033Grafisk LCDRS-232 och GPIBLinjeingång: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, max 50 VAPuls90 750 kr
B&K PRECISION 4034 50 Mhz Dual Channel Pulse Generator | AA6LVY 14G851 4034Grafisk LCDRS-232 och GPIBLinjeingång: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, max 50 VAPuls136 627 kr
B&K PRECISION 4007B Funktionsgenerator 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BLCD skärm-AC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion6 843 kr
B&K PRECISION 4014B Funktionsgenerator 12mhz Am / fm | AC7VPN 38W999 4014BLCD-färgskärmUSBAC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion8 267 kr
B&K PRECISION 4040B Funktionsgenerator 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BLCD-färgskärmUSBAC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion9 511 kr
B&K PRECISION 4053B Signalgenerator, 4.5 tums färg LCD, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053B4.5 "LCD-färg-AC-ingång (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funktion / godtycklig vågform10 743 kr
B&K PRECISION 4054B Signalgenerator, 4.5 tums färg LCD, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054B4.5 "LCD-färg-AC-ingång (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funktion / godtycklig vågform12 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 4013B Funktionsgenerator 12mhz
7 538 kr /enhet