Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B&K PRECISION 4033 50 Mhz pulsgenerator | AA6LVX 14G850

B&K PRECISION 4033 50 Mhz pulsgenerator

Finns i lager
Artikel: AA6LVX Modell: 4033Korsreferens: 14G850
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
90 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSignalgenerator
VisaGrafisk LCD
Impedans50 Ohms typiska
GränssnittRS-232 och GPIB
KraftkällaLinjeingång: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, max 50 VA
TypPuls

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8543200000
URSPRUNGSLANDIL

Produktinformation:

    • Frekvensomfångets noggrannhet (%) (0-100)
    • Annat vågformsområde (0.1 Hz till 50 MHz (puls))
    • Utgångsamplitud (10 Vpp till 50 Ohms utgång)
    • Specialfunktioner: Flexibla triggerlägen, gated burst och extern bredd, programmerbar via GPIB och RS-232; SCPI-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellVisaGränssnittKraftkällaTypPris
B&K PRECISION 4034 50 Mhz Dual Channel Pulse Generator | AA6LVY 14G851 4034Grafisk LCDRS-232 och GPIBLinjeingång: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, max 50 VAPuls136 627 kr
B&K PRECISION 4007B Funktionsgenerator 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BLCD skärm-AC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion6 843 kr
B&K PRECISION 4013B Funktionsgenerator 12mhz | AC7VPM 38W998 4013BLCD skärm-AC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion7 538 kr
B&K PRECISION 4014B Funktionsgenerator 12mhz Am / fm | AC7VPN 38W999 4014BLCD-färgskärmUSBAC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion8 267 kr
B&K PRECISION 4040B Funktionsgenerator 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BLCD-färgskärmUSBAC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion9 511 kr
B&K PRECISION 4053B Signalgenerator, 4.5 tums färg LCD, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053B4.5 "LCD-färg-AC-ingång (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funktion / godtycklig vågform10 743 kr
B&K PRECISION 4054B Signalgenerator, 4.5 tums färg LCD, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054B4.5 "LCD-färg-AC-ingång (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funktion / godtycklig vågform12 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 4033 50 Mhz pulsgenerator
90 750 kr /enhet