Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B & P MANUFACTURING 8023-056 Hjul, 600 lbs kap., 10 x 3 tums storlek polypropennav | AB7YEU 24L325

B & P MANUFACTURING 8023-056 Hjul, 600 lbs kap., 10 x 3 tums polypropennav

Finns i lager
Artikel: AB7YEU Modell: 8023-056Korsreferens: 24L325
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
782SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand Truck Hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
FinishGrå
Passar Axel5 / 8 "
RamfinishGrå
NavfärgGrå
Navmaterialpolypropylen
NavtypKompensera
Navbredd3-1 / 4 "
Ladda betyg300 lb.
Icke-märkningNej
Däckfälg Dia.8-3 / 4 "
Däck sidovägg nr.10x3.5
Däcktjocklek3"
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellStorlekKapacitetFärgBanaHjuldiameterHjulbreddFinishRamfinishPris
B & P TILLVERKNING 8023-053 Hjul, 600 Lbs Cap., 10 x 2-1/8 tum, Proflex polypropennav | AB7YEV 24L326 8023-053---Smooth10 "2.125 "GråMörkgrå611SEK
B & P TILLVERKNING 8023-054 Hjul, 600 Lbs Cap., 8 x 2-1/8 tum, Proflex polypropylennav | AB7YEW 24L327 8023-054---Smooth8ft.2.125 "GråGrå548SEK
B & P TILLVERKNING 8023-030 Hjul, 600 Lbs Cap., 10 x 3.5 tum Storlek, 2 st. Stålnav, 4-lagers pneumatisk | AB7YEX 24L328 8023-030---Räfflad10 "3.5 "SilverSilver715SEK
B & P TILLVERKNING 8023-001 hjul, 500 kg kapacitet, 10 x 2.5 tum storlek, 1 st plastnav, halvpneumatisk | CE8RFD 8023-00110 "x 2.5"500 Ibs------387SEK
RFQ
B & P TILLVERKNING 8023-007 Hjul, 500 kg kapacitet, 8 x 2.5 tum storlek, 2 st stålnav, pneumatisk | CE8RFE 8023-0078 "x 2.5"500 Ibs------481SEK
RFQ
B & P TILLVERKNING 8023-009 Hjul, 600 lbs kap., 10 x 3 tumstorlek, 1 st. Stålnav | CE8RFF 8023-00910 "x 3"600 Ibs------689SEK
RFQ
B & P MANUFACTURING 8023-026 Hjul, 600 lbs kap., 8 x 2 tum Storlek Hög prestanda, grå icke-märkning | CE8RFJ 8023-0268 "x 2"600 IbsGrå-----335SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B & P MANUFACTURING 8023-056 Hjul, 600 lbs kap., 10 x 3 tums polypropennav
782SEK /enhet