BAILEIGH INDUSTRIAL PR-609 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 9 ga Capacity Steel, 72 Inch Max. Bend Length | CV2RLX 31XV48

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-609 Plåtrulle, med sladd, hydraulisk, 9 ga Kapacitet Stål, 72 tum Max. Böj längd

Finns i lager
Artikel: CV2RLX Modell: PR-609Korsreferens: 31XV48

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

503 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoller

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2524.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-1003-4 Plåtrulle, med sladd, hydraulisk, 0.25 tums kapacitet Stål, 120 tum Max. Böjlängd | CV2RLL 31XV41 PR-1003-41 472 334 SEK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-603-4 Plåtrulle, med sladd, hydraulisk, 0.25 tums kapacitet Stål, 80 tum Max. Böjlängd | CV2RLM 31XV47 PR-603-4966 923 kr
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4NC Plåtrulle, med sladd, hydraulisk, 0.5 tums kapacitet Stål, 122 tum Max. Böjlängd | CV2RLN 36HZ41 PR-10500-4NC2 306 870 SEK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4 Plåtrulle, med sladd, hydraulisk, 0.5 tums kapacitet Stål, 122 tum Max. Böjlängd | CV2RLP 36HZ39 PR-10500-41 908 340 SEK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4CNC Plåtrulle, med sladd, hydraulisk, 0.5 tums kapacitet Stål, 122 tum Max. Böjlängd | CV2RLQ 36HZ40 PR-10500-4CNC4 007 520 SEK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-413 Plåtrulle, med sladd, hydraulisk, 13 ga Kapacitet Stål, 48 tum Max. Böjlängd | CV2RLR 31XV44 PR-413255 572 kr
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 Plåtrulle, med sladd, hydraulisk, 13 ga Kapacitet Stål, 72 tum Max. Böjlängd | CV2RLT 31XV49 PR-613408 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-609 Plåtrulle, med sladd, hydraulisk, 9 ga Kapacitet Stål, 72 tum Max. Böj längd
503 056 kr /enhet