BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 286U Ram | AJ6NTN

BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 hk, 3-fas, TEFC, 286U ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NTN Modell: AEM2334-4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

114 546 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Amps25
BasRG
Nedbrytningsmoment178 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram286U
Vridmoment för full belastning59.2 LB-FT
HP20
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 10
SmörjningPolyrex EM
MonteringF1
Ström utan belastning10.8 Amps
Antal poler04
Produktion20
Fas3
Effektfaktor82
RevisionE
RPM1770
Typ1038M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 189.4496
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 103 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1404E
    • Uppdragningsmoment: 78.8 LB-FT
    • Startström: 157 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTypKapslingRamPris
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254U Ram | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U56 554 kr
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Ph TEFC, 256U Ram | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U68 392 kr
BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 284U Ram | AJ6NTM AEM2333-48418143 LB-FTL17650942MTEFC284U95 015 kr
BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 182 Ram | AJ6NTP AEM3683-4751.514.6 LB-FTT17500617MTENV18224 400 kr
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 184 Ram | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC18426 199 kr
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 184 Ram | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC18427 905 kr
BALDOR MOTOR AEM3783-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 213 Ram | AJ6NTT AEM3783-4833.927.2 LB-FTAE17600729MTEFC21332 195 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 hk, 3-fas, TEFC, 286U ram
114 546 kr /enhet