BALDOR MOTOR AFL3524A Luftningsfläktmotor, 115/230V, 3600 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEAO, 145TZ Ram | AJ6NUC

BALDOR MOTOR AFL3524A luftningsfläktmotor, 115/230V, 3600 rpm, 3 hk, 1-fas, TEAO, 145TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NUC Modell: AFL3524A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps15
BasRG
Nedbrytningsmoment14.7 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram145TZ
Vridmoment för full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringB
Bly2 # 14 A PH, 3 # 18 B&J
MonteringF1
Ström utan belastning9 Amps
Antal poler02
Produktion3
Fas1
RPM3450
Typ3535LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 13.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 11 LB-FT
    • Startström: 92 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentTypSpänningRamHPStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR AFL3520A Luftningsfläktmotor, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ram | AJ6NTY AFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z. 75-6 907 kr
BALDOR MOTOR AFL3521A Luftningsfläktmotor, 115/230V, 3600 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ram | AJ6NTZ AFL3521AAB12/6-3524L115/230561-8 138 kr
BALDOR MOTOR AFL3522A Luftningsfläktmotor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEAO, 143TZ Ram | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230143TZ1.53.8 Amps11 271 kr
BALDOR MOTOR AFL3523A Luftningsfläktmotor, 115/230V, 3600 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEAO, 143TZ Ram | AJ6NUB AFL3523AAB23/11.59.5 LB-FT3535L115/230143TZ26.5 Amps13 763 kr
BALDOR MOTOR AFL3525A Luftningsfläktmotor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ram | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230561.53.8 Amps10 524 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR AFL3524A luftningsfläktmotor, 115/230V, 3600 rpm, 3 hk, 1-fas, TEAO, 145TZ ram
14 352 kr /enhet