BALDOR MOTOR AOM3705T Trefasmotor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEAO, 215T Ram | AJ6NVL

BALDOR MOTOR AOM3705T trefasmotor, 208-230/460V, 900 rpm, 60 Hz, 3 hk, TEAO, 215T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NVL Modell: AOM3705T

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelfläktmotor
Amps11.3-10.4/5.2
BasRG
Nedbrytningsmoment49 LB-FT
KlassF
KapslingTEAO
Ram215T
Vridmoment för full belastning18.4 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 1436 'LÅNG Y
MonteringF1
Ström utan belastning3.21 Amps
Antal poler08
Produktion3
Fas3
Effektfaktor62
RevisionB
RPM865
Typ3744M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.85
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 30.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 27.6 LB-FT
    • Startström: 25.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR AOM25904T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 254T Ram | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grader C54 372 kr
BALDOR MOTOR AOM3454 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-5 738 kr
BALDOR MOTOR AOM3455 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-9 005 kr
BALDOR MOTOR AOM3458 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-6 399 kr
BALDOR MOTOR AOM3535 Trefasmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 /, 95.5 LB-FT. 3351-1140-9 480 kr
BALDOR MOTOR AOM3538 Trefasmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-7 526 kr
BALDOR MOTOR AOM3539 Trefasmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-10 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3705T trefasmotor, 208-230/460V, 900 rpm, 60 Hz, 3 hk, TEAO, 215T ram
34 222 kr /enhet