BALDOR MOTOR BM3538 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56 Ram | AJ6NWD

BALDOR MOTOR BM3538 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56 Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NWD Modell: BM3538

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 904 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps1.9-1.8 /, 9
BasRG
Nedbrytningsmoment6.8 LB-FT
KlassB
KapslingTENV
Ram56
Vridmoment för full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.54 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas3
Effektfaktor69
RPM1725
Typ3420M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)47.31
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 5.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 4.6 LB-FT
    • Startström: 7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypSpänningPris
BALDOR MOTOR BM3539 Bromsmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6NWE BM3539552.4/1.27.7 LB-FTT114077 grader C3418M230/46023 293 kr
BALDOR MOTOR BM3542 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6NWF BM3542603.2-3/1.510 LB-FTP172591 grader C3420M208-230/46019 778 kr
BALDOR MOTOR BM3543 Bromsmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6NWG BM3543593.3-3/1.511.8 LB-FTS114075 deg C3428M208-230/46024 451 kr
BALDOR MOTOR BM3569 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56 Ram | AJ6NWH BM3569641.5-1.4 /, 74.9 LB-FTS1725-3416M208-230/46015 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR BM3538 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56 Ram
16 904 kr /enhet