BALDOR MOTOR BM3543 Bromsmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6NWG

BALDOR MOTOR BM3543 bromsmotor, 208-230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NWG Modell: BM3543

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps3.3-3/1.5
BasRG
Nedbrytningsmoment11.8 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56
Vridmoment för full belastning3.4 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.1 Amps
Antal poler06
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor59
RevisionS
RPM1140
Temp. Stiga75 deg C
Typ3428M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 9.7 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 9.3 LB-FT
    • Startström: 7.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypSpänningPris
BALDOR MOTOR BM3538 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56 Ram | AJ6NWD BM3538691.9-1.8 /, 96.8 LB-FT-1725-3420M208-230/46016 904 kr
BALDOR MOTOR BM3539 Bromsmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6NWE BM3539552.4/1.27.7 LB-FTT114077 grader C3418M230/46023 293 kr
BALDOR MOTOR BM3542 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6NWF BM3542603.2-3/1.510 LB-FTP172591 grader C3420M208-230/46019 778 kr
BALDOR MOTOR BM3569 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56 Ram | AJ6NWH BM3569641.5-1.4 /, 74.9 LB-FTS1725-3416M208-230/46015 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR BM3543 bromsmotor, 208-230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 ram
24 451 kr /enhet