BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC Borstlös Servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NXB

BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC borstlös servomotor, 1200 rpm, TENV, D165D ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NXB Modell: BSM100N-4250AA

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

118 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServomotor
Max. Nuvarande65.12
Max. Vridmoment1416 (160)
Antal poler08
Resistens0.4248
Fart1 HASTIGHET

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 354.00 (40.0)
    • Tröghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.0349 (39.4021)
    • Momentkonstant (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 21.74 / 2.456497
    • Spänningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 148.53

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentAntal polerResistensPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915670 123 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC borstlös servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--93 359 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402183 636 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Borstlös Servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.879383 636 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2596 312 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC borstlös servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--113 327 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--114 623 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC borstlös servomotor, 1200 rpm, TENV, D165D ram
118 528 kr /enhet