BALDOR MOTOR CDP3603 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182TC Ram | AJ6PCF

BALDOR MOTOR CDP3603 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PCF Modell: CDP3603

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

107 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
Armaturström14
Armaturspänning180
BasRG
Borstar2 / BP5031A01
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram184TC
HP3
IsoleringF
MonteringF1
Produktion3
RevisionQ
RPM1750
Typ3649P
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Helt sluten likströmsmotor som används för drift av pumpar, fläktar, kompressorer, maskiner och verktyg
    • 184TC stålram för skydd mot damm och fukt, fläktkyld för effektiv värmeavledning
    • Drivs av en permanentmagnet med en ankarspänning på 180 VDC och en strömstyrka på 14 A.
    • Kan producera maximal hastighet och effekt på 1750 RPM respektive 3 HP
    • Funktioner klass F isolering och lager smorda med Polyrex EM för hanteringstemperaturer mellan -20 och 300 grader F

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningRevisionRPMTypSpänningBorstarPris
BALDOR MOTOR CDP3306 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV0122 745 kr
BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T0122 745 kr
BALDOR MOTOR CDP3316 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV0123 980 kr
BALDOR MOTOR CDP3320 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3326 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3335 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV0123 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3603 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182TC Ram
107 283 kr /enhet