BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PFL Modell: CECP2334T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps48/24
BasRG
Nedbrytningsmoment213 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram256TC
Vridmoment för full belastning59 LB-FT
HP20
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 12
MonteringF1
Ström utan belastning9.41 Amps
Antal poler04
Produktion20 HP
Fas3
Effektfaktor84
RevisionT
RPM1765
Temp. Stiga74 deg C
Typ0952M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 152.55
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 121 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1260E
    • Uppdragningsmoment: 85.4 LB-FT
    • Startström: 175 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdeMax. HastighetmotortypMonteringstypPris
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hk---Fotmontering / C-ansikte52 027 kr
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hk---Fotmontering / C-ansikte66 559 kr
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----56 874 kr
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----60 283 kr
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----18 687 kr
BALDOR MOTOR CECP3582T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6PFP CECP3582TDen 1.73.4 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V---1,800 rpm0526M-20 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram
60 283 kr /enhet