BALDOR MOTOR CECP84110T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TEFC, 324TC Ram | AJ6PJX

BALDOR MOTOR CECP84110T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 hk, 3-fas, TEFC, 324TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PJX Modell: CECP84110T-5

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

129 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps36.8
BasRG
Nedbrytningsmoment357 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram324TC
Vridmoment för full belastning118 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP40
Hz60
IsoleringF
KVAR8.3
Bly3 # 8
MonteringF1
Ström utan belastning13.7 Amps
Antal poler04
Produktion40
Fas3
Effektfaktor86
RevisionA
RPM1775
Temp. KodaT3
Temp. Stiga62 grader C
Typ1260M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 301.5
Fartygets höjd (cm)54.93
Fartygets längd (cm)85.73
Fartygets bredd (cm)65.25
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 178 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2155
    • Uppdragningsmoment: 167 LB-FT
    • Startström: 259 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdeMax. HastighetmotortypMonteringstypPris
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hk---Fotmontering / C-ansikte52 027 kr
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hk---Fotmontering / C-ansikte66 559 kr
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----56 874 kr
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----60 283 kr
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----60 283 kr
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----18 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CECP84110T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 hk, 3-fas, TEFC, 324TC ram
129 894 kr /enhet