BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Drill Rig Duty Motor, 575v, 3520 Rpm, 60 Hz, 30 Hp, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP

BALDOR CEM7083T-I-5 borrutrustningsmotor, 575V, 3520 varv / min, 60 Hz, 30 hk, XPFC, 286TSC

Artikel: AJ6PWP Modell: CEM7083T-I-5

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Effektivitet (CT-värde) 91.70%
KapslingstypXPFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek286TSC
Fulllastförstärkare26
HP30 hk
isolering klassF
MonteringstypFotmontering / C-ansikte
Total längd27.23 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.625 "
Temp. KodaT3C
Spänning575 V
Vikt495 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 222.75
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)84.46
Fartygets bredd (cm)65.74
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 3600 varv / min
    • volt @ frekvens: 575 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPisolering klassMonteringstypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR CEM7053T-I Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 15 Hp, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7068T-I Drill Rig Duty Motor, 1780/1480 Rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​Hp, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7040T-I Drill Rig Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 Rpm, 50/60 Hz, 5/3 Hp, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 Amps06-
RFQ
BALDOR MOTOR EM7045T-I Drill Rig Duty Motor, 3520/2930 Rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 Hp, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 hkFFotmonterad---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7053T-I-5 Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 10 Hp, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hkFFotmontering---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7060T-I-5 Borrigg Duty, 1.15 Sf-motor, 1770 rpm, 30 hk, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ
BALDOR MOTOR EM74124T-I-4 Explosionssäker motor, 1785 rpm, 60 Hz, 125 Hk, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4Den 141.0Den 141.0--F--4-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR CEM7083T-I-5 borrutrustningsmotor, 575V, 3520 varv / min, 60 Hz, 30 hk, XPFC, 286TSC