BALDOR MOTOR EM7040T-I Drill Rig Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 Rpm, 50/60 Hz, 5/3 Hp, Xpfc, 215t | AJ6UPC

BALDOR EM7040T-I Borrutrustning, 190/380/230 / 460V, 1165/975 RPM, 50/60 HZ, 5 / 3 HP, XPFC, 215T

Artikel: AJ6UPC Modell: EM7040T-I

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Amps14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8
BasRG
Nedbrytningsmoment73.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingXPFC
Ram215T
Vridmoment för full belastning22.7 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP5/3
IsoleringF
Bly9 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning3.61 Amps
Antal poler06
Produktion5/3
Fas3
Effektfaktor72
RevisionE
RPM1160/960
Temp. KodaT3C
Temp. Stiga68 deg C
Typ3748M
Spänning230 / 460 / 190 / 380

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.25
Fartygets längd (cm)56.69
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: CLI GP-C & D
    • Låst rotor vridmoment: 55.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP0977XPSL
    • Uppdragningsmoment: 49.4 LB-FT
    • Startström: 51.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPisolering klassMonteringstypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR CEM7053T-I Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 15 Hp, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7068T-I Drill Rig Duty Motor, 1780/1480 Rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​Hp, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Drill Rig Duty Motor, 575v, 3520 Rpm, 60 Hz, 30 Hp, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7045T-I Drill Rig Duty Motor, 3520/2930 Rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 Hp, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 hkFFotmonterad---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7053T-I-5 Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 10 Hp, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hkFFotmontering---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7060T-I-5 Borrigg Duty, 1.15 Sf-motor, 1770 rpm, 30 hk, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ
BALDOR MOTOR EM74124T-I-4 Explosionssäker motor, 1785 rpm, 60 Hz, 125 Hk, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4Den 141.0Den 141.0--F--4-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR EM7040T-I Borrutrustning, 190/380/230 / 460V, 1165/975 RPM, 50/60 HZ, 5 / 3 HP, XPFC, 215T