BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame, Stainless Steel | AJ6PXT

BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 Washdown-motor, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AJ6PXT Modell: CESSWDM3554T-5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps1.7
BasRG
Nedbrytningsmoment18.7 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning4.46 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.02 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor74
RevisionD
RPM1760
Temp. Stiga65 deg C
Typ3528M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 13.3 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1951A05
    • Uppdragningsmoment: 12.3 LB-FT
    • Startström: 14.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPisolering klassmotortypMonteringstypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXF CSSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps198 380 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXG CSSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps230 058 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXH CSSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 Amps201 564 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt Stål | AJ6PXJ CESSWDM3545Den 1.42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--44 815 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt stål | AJ6PXK CESSWDM3546Den 1.53.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--44 642 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXL CSSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps45 297 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps45 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 Washdown-motor, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram, rostfritt stål
46 165 kr /enhet