BALDOR MOTOR CFDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QBU

BALDOR MOTOR CFDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1-fas, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QBU Modell: CFDL3504M

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps7.4/3.7
BasRG
Nedbrytningsmoment4.13 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 18,1 # 16 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning2.8 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor66
RevisionU
RPM1725
Temp. Stiga77 grader C
Typ3421L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 4.65 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 3.6 LB-FT
    • Startström: 16.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsBasEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypSpänningPris
BALDOR MOTOR CFDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QBV CFDL3507M. 758.8/4.4N75P74 deg C3432LC115/23013 973 kr
BALDOR MOTOR CFDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56CH Ram | AJ6QBW CFDL3510M111.8/5.9RG78A99 grader C3528L115/23015 771 kr
BALDOR MOTOR CFDL3514M Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56CH Ram | AJ6QBX CFDL3514M1.512.4 / 6.8-6.2RG96C-3532LC115 / 208-23017 727 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CFDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1-fas, TEFC, 56C Ram
12 028 kr /enhet