BALDOR MOTOR CFDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56CH Ram | AJ6QBW

BALDOR MOTOR CFDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56CH ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QBW Modell: CFDL3510M

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps11.8/5.9
BasRG
Nedbrytningsmoment7.19 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56CH
Vridmoment för full belastning2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning3.48 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas1
Effektfaktor78
RevisionA
RPM1725
Temp. Stiga99 grader C
Typ3528L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 9.56 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 5.65 LB-FT
    • Startström: 42.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsBasEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypSpänningPris
BALDOR MOTOR CFDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QBU CFDL3504M.57.4/3.7RG66U77 grader C3421L115/23012 028 kr
BALDOR MOTOR CFDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QBV CFDL3507M. 758.8/4.4N75P74 deg C3432LC115/23013 973 kr
BALDOR MOTOR CFDL3514M Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56CH Ram | AJ6QBX CFDL3514M1.512.4 / 6.8-6.2RG96C-3532LC115 / 208-23017 727 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CFDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56CH ram
15 771 kr /enhet