BALDOR MOTOR CHC3525A Kommersiell motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCN

BALDOR MOTOR CHC3525A kommersiell motor, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, TEAO, 48Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QCN Modell: CHC3525A

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps5.2/2.6
BasRS
Nedbrytningsmoment4.45 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram56Z
Vridmoment för full belastning2.4 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly7 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.969 Amps
Antal poler06
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor92
RevisionB
RPM1100
Typ3528C
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 1.26 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 1.13 LB-FT
    • Startström: 8.08 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRPMAmpsRamTypHPAntal polerProduktionEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CHC3413A Kommersiell motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCJ CHC3413A17004.8/2.448Z3414C. 2504. 25626 907 kr
BALDOR MOTOR CHC3416A Kommersiell motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCK CHC3416A17005.6/2.848Z3418C. 3304. 33697 517 kr
BALDOR MOTOR CHC3417A Kommersiell motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCL CHC3417A11005.6/2.848Z3421C. 3306. 33679 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3525A kommersiell motor, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, TEAO, 48Z ram
11 452 kr /enhet