BALDOR MOTOR CHC3416A Kommersiell motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCK

BALDOR MOTOR CHC3416A kommersiell motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QCK Modell: CHC3416A

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps5.6/2.8
BasRS
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram48Z
HP. 33
Hz60
IsoleringB
Bly7 # 18
MonteringF1
Antal poler04
Produktion. 33
Fas1
Effektfaktor69
RevisionZ
RPM1700
Typ3418C
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1280L

Produktvarianter

ProduktModellRPMAmpsRamTypHPAntal polerProduktionEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CHC3413A Kommersiell motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCJ CHC3413A17004.8/2.448Z3414C. 2504. 25626 907 kr
BALDOR MOTOR CHC3417A Kommersiell motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCL CHC3417A11005.6/2.848Z3421C. 3306. 33679 399 kr
BALDOR MOTOR CHC3525A Kommersiell motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCN CHC3525A11005.2/2.656Z3528C.506.59211 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3416A kommersiell motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z ram
7 517 kr /enhet