BALDOR MOTOR CJM3155 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEJ

BALDOR MOTOR CJM3155 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, ODP, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QEJ Modell: CJM3155

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps5.4/2.7
BasRG
KlassB
KapslingÖppen
Ram56J
HP2
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Antal poler02
Produktion2
Fas3
Effektfaktor86
RevisionL
RPM3450
Typ3430M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1256L

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris
BALDOR MOTOR CJL1205A Jet Pump Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QDK CJL1205A16.2/3.11.7 LB-FT61S345043 grader C3416L5 751 kr
BALDOR MOTOR CJM3104 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FT57P172542 grader C3413M6 523 kr
BALDOR MOTOR CJM3107 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grader C3413M5 975 kr
BALDOR MOTOR CJM3108 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QED CJM310832/17 LB-FT63P172557 grader C3416M7 289 kr
BALDOR MOTOR CJM3111 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QEE CJM311133.2-3/1.5-66P3450-3416M6 823 kr
BALDOR MOTOR CJM3112 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QEF CJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M7 816 kr
BALDOR MOTOR CJM3115 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M7 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3155 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, ODP, 56J ram
11 052 kr /enhet