BALDOR MOTOR CSPM3611T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6QJH

BALDOR MOTOR CSPM3611T synkron permanentmagnetmotor, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QJH Modell: CSPM3611T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

75 878 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Effektivitet (CT-värde) 89.50%
KapslingstypTEFC
RammaterialStål
Ram storlek182TC
Fulllastförstärkare8/4
HP3 hk
isolering klassF
MonteringstypFotmontering
Total längd16.56 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1.125 "
Spänning230 / 460 V
Vikt70 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentTypSpänningKlassHPStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CSPM3546T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 Amps56 161 kr
BALDOR MOTOR CSPM3558T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460STOCK21.21 Amps63 585 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CSPM3611T synkron permanentmagnetmotor, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram
75 878 kr /enhet