BALDOR MOTOR CSPM3558T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6QJG

BALDOR MOTOR CSPM3558T synkron permanentmagnetmotor, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QJG Modell: CSPM3558T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Amps5/2.5
BasRG
Nedbrytningsmoment13.6 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning5.93 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF3
Ström utan belastning1.21 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor89
RevisionA
RPM1800
Typ3530M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 16 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2116L
    • Uppdragningsmoment: 8 LB-FT
    • Startström: 22.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentTypSpänningKlassHPStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CSPM3546T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 Amps56 161 kr
BALDOR MOTOR CSPM3611T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6QJH CSPM3611T----230 / 460 V-3 hk-75 878 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CSPM3558T synkron permanentmagnetmotor, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram
63 585 kr /enhet