BALDOR MOTOR CWDL3507 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNK

BALDOR MOTOR CWDL3507 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QNK Modell: CWDL3507

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps10.6/5.3
BasRG
Nedbrytningsmoment6.86 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.24 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning4.05 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas1
Effektfaktor67
RPM1725
Temp. Stiga80 grader C
Typ3524L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 8.78 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1496L
    • Uppdragningsmoment: 5.52 LB-FT
    • Startström: 34.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypHPStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CWDL3504 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FT172580 grader C3520L.52.89 Amps14 372 kr
BALDOR MOTOR CWDL3509 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNL CWDL3509AA11.8/5.94.25 LB-FT345090 grader C3520L13.2 Amps12 086 kr
BALDOR MOTOR CWDL3510 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNM CWDL3510B11.8/5.97.19 LB-FT1725104 grader C3528L13.48 Amps14 826 kr
BALDOR MOTOR CWDL3513 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNN CWDL3513Z16/85.4 LB-FT345090 grader C3524L1.53.9 Amps14 929 kr
BALDOR MOTOR CWDL3514 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNP CWDL3514B12.4/6.212.1 LB-FT172582 deg C3532LC1.51.76 Amps17 752 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3507 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram
12 903 kr /enhet