BALDOR MOTOR CWDL3513 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNN

BALDOR MOTOR CWDL3513 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QNN Modell: CWDL3513

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps16/8
BasRG
Nedbrytningsmoment5.4 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning3.9 Amps
Antal poler02
Produktion1.5
Fas1
Effektfaktor85
RevisionZ
RPM3450
Temp. Stiga90 grader C
Typ3524L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 6.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1496L
    • Uppdragningsmoment: 5 LB-FT
    • Startström: 50 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypHPStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CWDL3504 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FT172580 grader C3520L.52.89 Amps14 372 kr
BALDOR MOTOR CWDL3507 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNK CWDL3507-10.6/5.36.86 LB-FT172580 grader C3524L. 754.05 Amps12 903 kr
BALDOR MOTOR CWDL3509 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNL CWDL3509AA11.8/5.94.25 LB-FT345090 grader C3520L13.2 Amps12 086 kr
BALDOR MOTOR CWDL3510 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNM CWDL3510B11.8/5.97.19 LB-FT1725104 grader C3528L13.48 Amps14 826 kr
BALDOR MOTOR CWDL3514 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNP CWDL3514B12.4/6.212.1 LB-FT172582 deg C3532LC1.51.76 Amps17 752 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3513 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram
14 929 kr /enhet