BALDOR MOTOR D2020R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 hk, DPG-FV, SC2113ATZ Ram | AJ6QPW

BALDOR MOTOR D2020R-BV SCR-drivmotor, 240/150V, 1750/2300 rpm, 20 hk, DPG-FV, SC2113ATZ Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QPW Modell: D2020R-BV

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

271 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Omgivning (C)040
Armaturström76.50
Armaturspänning240
Borstar419904-51AC
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingDPFV
HP20
isolering klassF
MonteringsplatsF1
Produktion20 HP
RPM1750/2300
Servicefaktor1.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 177.75
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)118.11
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod85013200
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • P-kod: D

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningRPMServicefaktorBorstarKapslingHPPris
BALDOR MOTOR CD2015R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 hk, DPG-FV, SC2113ATCZ Ram | AJ6NZT CD2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 ADDPFV15274 938 kr
BALDOR MOTOR D2015R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 hk, DPG-FV, SC2113ATZ Ram | AJ6QPT D2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 ADDPFV15264 907 kr
BALDOR MOTOR D2025R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 hk, DPG-FV, MC2113ATZ Ram | AJ6QPZ D2025R-BV25 HP96.002401750/23001.0419904-51ABDPFV25319 592 kr
BALDOR MOTOR D2030R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 hk, DPG-FV, LC2113ATZ Ram | AJ6QQC D2030R-BV30 HP109.002401750/23001.0419904-51ABDPFV30326 678 kr
BALDOR MOTOR D2040P-BV SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 hk, DPBV, 328AT Ram | AJ6QQD D2040P-BV40 HP138.002401750/21001.028610-1DPBV40423 403 kr
BALDOR MOTOR D2040R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 40 hk, DPG-FV, LC2115ATZ Ram | AJ6QQE D2040R-BV40 HP146.002401750/21001.0419904-51 ADDPFV40326 868 kr
BALDOR MOTOR D2050P-BV SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2100 RPM, 50 hk, DPBV, 328AT Ram | AJ6QQF D2050P-BV50 HP175.002401750/21001.028610-1DPBV50447 643 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR D2020R-BV SCR-drivmotor, 240/150V, 1750/2300 rpm, 20 hk, DPG-FV, SC2113ATZ Ram
271 237 kr /enhet