BALDOR MOTOR D2305 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 184 Frame | AJ6QQN

BALDOR MOTOR D2305 Motor med fraktionerad HP, 230V DC, 1750 rpm, 1.5 hk, 3-fas, TEFC, 184 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QQN Modell: D2305

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

58 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Armaturström5.8
Armaturspänning230
BasRG
Borstar2 / BP5125A01
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram184
HP1.5
IsoleringF
MonteringF1
Antal poler2
Produktion1.5
RevisionZ
RPM1750
Typ3636D
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP2801L

Produktvarianter

ProduktModellTypArmaturströmArmaturspänningSpänningBorstarRamHPProduktionPris
BALDOR MOTOR D1151 Motor med fraktionerad HP, 115V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, 3-fas, TEFC, 56 Ram | AJ6QPB D31003413D3.21151152 / BP5000H0356. 33. 3354 268 kr
BALDOR MOTOR D1152 Motor med fraktionerad HP, 115V DC, 1750 RPM, 1 hk, 3-fas, TEFC, 56 Ram | AJ6QPC D31003420D4.81151152 / BP5000H0356.5.536 695 kr
BALDOR MOTOR D1153 Motor med fraktionerad HP, 115V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6QPD D31003428D6.61151152 / BP5000H0356. 75. 7543 198 kr
BALDOR MOTOR D1154 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6QPE D31003535D81151152 / BP5000T07561149 659 kr
BALDOR MOTOR D2301 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6QQJ D31003513D1.72302302 / BP5000T1556. 33. 3335 712 kr
BALDOR MOTOR D2302 Motor med fraktionerad HP, 230V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, 3-fas, TEFC, 56 Ram | AJ6QQK D31003420D2.12302302 / BP5000H0356.5.537 803 kr
BALDOR MOTOR D2303 Motor med fraktionerad HP, 230V DC, 1750 rpm, 0.75 hk, 3-fas, TEFC, 56 ram | AJ6QQL D31003428D3.32302302 / BP5000H0356. 75. 7543 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR D2305 Motor med fraktionerad HP, 230V DC, 1750 rpm, 1.5 hk, 3-fas, TEFC, 184 ram
58 336 kr /enhet