BALDOR MOTOR D50150P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2000 RPM, 150 hk, DPFG, 409AT Ram | AJ6QRW

BALDOR MOTOR D50150P SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2000 rpm, 150 hk, DPFG, 409AT Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QRW Modell: D50150P

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

943 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Omgivning (C)040
Armaturström237.00
Armaturspänning500
Borstar40019-3
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingDPFG
HP150
isolering klassF
MonteringsplatsF1
Produktion150 HP
RPM1750/2000
Servicefaktor1.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 783.8996
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)140.97
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod85015381
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • P-kod: D

Produktvarianter

ProduktModellArmaturströmArmaturspänningBorstarHPMonteringsplatsProduktionRPMPris
BALDOR MOTOR D2005P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hk, DPFG, L186AT Ram | AJ6QPK D2005P17.7024018044-45F35 HP1750/2300157 624 kr
BALDOR MOTOR D2010P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hk, DPFG, 219AT Ram | AJ6QPN D2010P36.60240150986-21-110F110 HP1750/2300187 043 kr
BALDOR MOTOR D2015P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hk, DPFG, 258AT Ram | AJ6QPQ D2015P55.00240150986-25-115F115 HP1750/2300209 354 kr
BALDOR MOTOR D2020P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 hk, DPFG, 259AT Ram | AJ6QPU D2020P70.50240150986-25-120F120 HP1750/2300220 571 kr
BALDOR MOTOR D2025P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 hk, DPFG, 288AT Ram | AJ6QPX D2025P89.2024028610-125F125 HP1750/2300271 805 kr
BALDOR MOTOR D2030P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 hk, DPFG, 288AT Ram | AJ6QQA D2030P106.0024028610-130F130 HP1750/2300271 805 kr
BALDOR MOTOR D5005P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hk, DPFG, L186AT Ram | AJ6QRD D5005P8.5050018044-15F35 HP1750/2300157 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR D50150P SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2000 rpm, 150 hk, DPFG, 409AT Ram
943 358 kr /enhet