BALDOR MOTOR EBM3611T-S Tre-fas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 182T Ram | AJ6QYG

BALDOR MOTOR EBM3611T-S 230-fas sluten motor, 460/1800V, 60 rpm, 3 Hz, 182 hk, XNUMXT ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QYG Modell: EBM3611T-S

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram182T
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 4.2
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3632M
Antal poler4
Produktion3.000 hk
Total längd19.05 "
Fas3
Effektfaktor75
Servicefaktor1.15
Fart1,760 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3611T -S
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentFartSpänningRamFulllastförstärkaremotortypPris
BALDOR MOTOR EBM3546-S Trefas medföljande motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 56 Ram | AJ6QXL EBM3546-S713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V.56Den 1.53520M22 714 kr
BALDOR MOTOR EBM3546T-S Tre-fas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 143TY Ram | AJ6QXN EBM3546T-S713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1,760 rpm460 V 230 V.143TYDen 1.53520M22 880 kr
BALDOR MOTOR EBM3554T-S Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 145TY Ram | AJ6QXQ EBM3554T-S734.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V.145TYDen 2.23526M24 824 kr
BALDOR MOTOR EBM3558T-S Tre-fas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 145TY Ram | AJ6QXY EBM3558T-S756.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT1,755 rpm230 V 460 V.145TYDen 2.93528M25 640 kr
BALDOR MOTOR EBM3615T-S Tre-fas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 184T Ram | AJ6QYM EBM3615T-S7813.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-1,750 rpm460 V 230 V.184TDen 6.73642M35 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3611T-S 230-fas sluten motor, 460/1800V, 60 rpm, 3 Hz, 182 hk, XNUMXT ram
30 231 kr /enhet