BALDOR MOTOR ECP4313T-4 Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEFC, 365TS Frame | AJ6REN

BALDOR MOTOR ECP4313T-4 Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TEFC, 365TS Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6REN Modell: ECP4313T-4

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

197 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps80.7
KlassSTOCK
DesignaB
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram365TS
HP75
Hz60
IsoleringF
isolering klassF
KVAR5.0
Bly3 # 2
MonteringF1
Antal poler02
Produktion75 HP
Fas3
RevisionD
RPM3555
Servicefaktor1.15
TypA36068M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 445.5
Fartygets höjd (cm)65.09
Fartygets längd (cm)103.19
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drivlager: 65BC03J30X
    • Typskylt nr: 000613007EW

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeAmpsNedbrytningsmomentMax. HastighetmotortypMonteringstypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR ECP2276T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps0648 607 kr
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps0648 607 kr
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Severe Duty Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps0648 607 kr
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps0874 577 kr
BALDOR MOTOR ECP2294T Severe Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Fotmonterad--49 700 kr
BALDOR MOTOR ECP2332T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps0663 151 kr
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps0663 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4313T-4 Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TEFC, 365TS Frame
197 558 kr /enhet