BALDOR MOTOR ECP4404TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEFC, 405T Frame | AJ6RFK

BALDOR MOTOR ECP4404TR-4 Severe Duty-motor, 460V, 1200 rpm, 60 Hz, 75 hk, 3-fas, TEFC, 405T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RFK Modell: ECP4404TR-4

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

304 588 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 86.5
BastypStel
TullbetygKONT
Ram405T
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 86.5
Fett typMOBIL SHC 220 (ENDAST ATHEN)
isolering klassF
motortypA4072M
Antal poler6
Produktion75.000 hk
Total längd38.2 "
Fas3
Effektfaktor86
Servicefaktor1.15
Fart1,185 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,200 rpm
Spänning460 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 600.3
Fartygets höjd (cm)133.35
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstant vridmoment: oktober-60
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 94.50%
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: G
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 3 @ 4 AWG
    • Produktfamilj: Allmänt industriellt
    • Remskiva Lagertyp: Rulle
    • Remskivans kod: Standard
    • Axeldiameter: 2.875 tum
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeAmpsNedbrytningsmomentMax. HastighetmotortypMonteringstypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR ECP2276T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps0648 607 kr
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps0648 607 kr
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Severe Duty Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps0648 607 kr
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps0874 577 kr
BALDOR MOTOR ECP2294T Severe Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Fotmonterad--49 700 kr
BALDOR MOTOR ECP2332T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps0663 151 kr
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps0663 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4404TR-4 Severe Duty-motor, 460V, 1200 rpm, 60 Hz, 75 hk, 3-fas, TEFC, 405T ram
304 588 kr /enhet