BALDOR MOTOR ECP49258T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Phase, TEFC, L449T Frame | AJ6RHB

BALDOR MOTOR ECP49258T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 rpm, 60 Hz, 250 hk, 3-fas, TEFC, L449T ram

Artikel: AJ6RHB Modell: ECP49258T-4

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 288.0
BastypStel
TullbetygKONT
RamL449T
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 288.0
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortypA44176M
Antal poler8
Produktion250.000 hk
Total längd60.13 "
Fas3
Effektfaktor85
Servicefaktor1.15
Fart890 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet900 rpm
Spänning460 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1543.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstant vridmoment: 30-60
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 95.00%
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: G
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 6 @ 1/0 AWG
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Axeldiameter: 3.375 tum
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeAmpsNedbrytningsmomentMax. HastighetmotortypMonteringstypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR ECP2276T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps0686 660 kr
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps0686 660 kr
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Severe Duty Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps0686 660 kr
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps08132 961 kr
BALDOR MOTOR ECP2294T Severe Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Fotmonterad--88 608 kr
BALDOR MOTOR ECP2332T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps06112 588 kr
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps06112 588 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP49258T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 rpm, 60 Hz, 250 hk, 3-fas, TEFC, L449T ram