LEESON Lågspänningslikströmsmotorer, TENV, fyrkantig fläns


Filter
Plikt: KONT , Hölje: TENV , Formfaktor: 1.00 , Ram: 31 , Isoleringsklass: F , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: SQ. FLÄNS , Förpackning: M1307027.01 , Rotation: RECONN , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Typ: DN , Spänning: 12-24
StilModellAmpsMontageHPRPMVridmomentPris (ex moms)
A
M1120040.00
7.7M10412201 / 14 - 1 / 71750-420040 OZ-IN4 430 SEK
B
M1120046.00
14M10412441 / 6 - 1 / 31800-390094 OZ-IN6 189 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?