BALDOR MOTOR ECP83661T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182T Ram | AJ6RJW

BALDOR MOTOR ECP83661T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, TEFC, 182T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RJW Modell: ECP83661T-5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps3.3
BasRG
Nedbrytningsmoment33 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram182T
Vridmoment för full belastning9.05 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP3
Hz60
IsoleringF
KVAR. 86
Bly3 # 16
MonteringF1
Ström utan belastning1.7 Amps
Antal poler04
Produktion3 HP
Fas3
Effektfaktor77
RevisionB
RPM1755
Temp. KodaT3
Temp. Stiga42 grader C
Typ0632M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 20.3 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2162E
    • Uppdragningsmoment: 18.2 LB-FT
    • Startström: 23.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118054 342 kr
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118057 015 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176555 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP83661T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, TEFC, 182T ram
26 208 kr /enhet